耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)800×450
床面高さ(mm)180
質量(kg)25.2
適合取り替えキャスター(固定):HWU-100K、取り替えキャスター(自在):HWU-100J
トラスコ品番161-4005
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-8684-02
特性静か・ストッパー付
適合ストッパーLSH-3SET
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)スチール