チェストフリーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70165848 品番 SCR-FH10VA
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。

間口(mm)552 定格内容積(L)101 質量(kg)26 冷却能力(℃)-20 奥行(mm)592 高さ(mm)832 電源(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)61/61 標準消費電力料金(円/h)1.65 電源コード(m)2.3 用途冷凍食品等の冷凍保存用に トラスコ品番199-7749
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする