チェストフリーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70165857 品番 SCR-RH13VA
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。

間口(mm)722 定格内容積(L)135 質量(kg)42 冷却能力(℃)-20 奥行(mm)695 高さ(mm)858 電源(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)61/62 標準消費電力料金(円/h)1.65/1.67 電源コード(m)2.3 用途冷凍食品等の冷凍保存用に トラスコ品番199-7743 アズワン品番64-8678-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする