Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 厨房機器・設備・調理機械
Panasonic(パナソニック)の 低温機器類
Panasonic(パナソニック)の 冷凍/冷蔵庫類
チェストフリーザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70165893
品番
SCR-R64
参考基準価格(税別)
¥671,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
間口(mm)
1800
定格内容積(L)
635
質量(kg)
120
冷却能力(℃)
-20
奥行(mm)
800
高さ(mm)
908
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
115/125
標準消費電力料金(円/h)
3.11/3.38
電源コード(m)
2.5
用途
冷凍食品等の冷凍保存用に
トラスコ品番
199-7745
アズワン品番
64-8678-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150