Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 厨房機器・設備・調理機械
Panasonic(パナソニック)の 低温機器類
Panasonic(パナソニック)の 冷凍/冷蔵ショーケース
卓上型ショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70165954
品番
SMR-CZ65F
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
間口(mm)
470
有効内容量(L)
65
質量(kg)
38
奥行(mm)
463
高さ(mm)
800
消費電力(W)(50/60Hz)
110/120
電源コード(m)
2.5
標準消費電力料金(円/h)
2.97/3.24
色(本体)
白
冷却能力(℃)
3〜10
用途
缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
トラスコ品番
207-7793
アズワン品番
64-8690-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750