曜日別特売
YB-15.5R PPバンドワールドバンド(機械用) つかさき 70166033

 

YB-15.5R PPバンドワールドバンド(機械用) つかさき 70166033
YB-15.5R PPバンドワールドバンド(機械用) つかさき 70166033

PPバンドワールドバンド(機械用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード70166033品番YB-15.5R
参考基準価格(税別)¥26,360販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。

用途梱包機によるPPバンド結束トラスコ品番195-3568材質ポリプロピレン幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58質量(kg)9長さ(m)2500引張強度(kg)130紙管内径(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする