※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフック EKN-32ー10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70166514
品番
EKN-32-10
参考基準価格(税別)
¥293,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
32
使用荷重(t)
32
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用
トラスコ品番
245-7169
質量(kg)
25.2
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
61
寸法b(mm)
47
寸法s(mm)
98
寸法m(mm)
105
寸法n(mm)
122
寸法p(mm)
353
寸法m'(mm)
96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。