トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク DS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
70166584
品番
NO.1717-A
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
国家検定合格品DS2マスクです。
接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします
アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途
溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS2
入数(枚)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10