TGSC-5WCL ガススチームコンベクションオーブン タニコー 70166679 TGSC-5WCL ガススチームコンベクションオーブン タニコー 70166679

ガススチームコンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70166679 品番TGSC-5WCL
参考基準価格(税別)¥1,440,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5段サイズで業界最高水準のスチーム量
庫内自動洗浄
巻取り式シャワーガン
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル

電源(V)単相100(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)95 段数5段(2/3ホテルパン) ガスの種類13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W)180 点火方式連続放電点火方式 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30〜300、コンビ:30〜300、スチーム:30〜100、芯温(オプション):30〜99 温度表示庫内:0〜339℃、芯温:0〜99℃ 時間設定調理時間:0秒〜99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 扉開閉方式左開き タイプ自動洗浄機能付き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする