デラックスホテルパン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 深さ(mm)25 注文コード70166794 品番S-THP-1/1-25
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は深さなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ1/1 タイプSタイプ 外形寸法(mm)530×327 容量(L)約2.5 深さ(mm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする