船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法L(mm)80 注文コード70169129 品番M12x80L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております

寸法L(mm)80 寸法H(mm)30 ねじの呼びM12 用途船のハッチカバー等の締付けに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする