ノーブランド
ノーブランドの 船舶艤装品
ノーブランドの 船体艤装品
ノーブランドの トグルピン/鎖ひも/締付金物/プラグ
船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法L(mm)
120
注文コード
70169147
品番
M20x120L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
40
ねじの呼び
M20
用途
船のハッチカバー等の締付けに