Nスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70169795 品番277165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「Nスター」はアメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で効果を検証済みのアルコール消毒剤です。
エタノールにリン酸、酒石酸をプラスすることで、様々なウイルス、細菌に効きます。

用途手指の除菌 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステルグリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 有効成分エタノール 76.9 〜 81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 繰り返し・詰め替え対応
注意
※患部が広範囲の人、 深い傷やひどいやけどの人には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする