SANEI(旧:三栄水栓製作所)
散水用横水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70169935
品番
Y306K-13
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
ホース接続:可
用途
散水用の水栓として。
仕様
ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし
幅(mm)
107
直径(Φmm)
16.8(ホース接続部)
高さ(mm)
121
質量(g)
500
奥行(mm)
23
呼び径(mm)
13
接続ねじ
配管:PJ1/2
JIS規格
JIS
使用地区
寒冷地
ねじサイズ
PJ1/2
ホース接続可否
可
逆止弁有無
なし
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長時間使用しない時に配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。