ソーラシャワー水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70170109 品番SK1619-W-13
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形

用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。 幅(mm)200 高さ(mm)135 質量(g)2000 奥行(mm)275 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする