サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70170127 品番 SK18C-S2L17
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。

適合場所浴室 使用地区一般地 ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能熱帯防止 用途浴室用シャワー付き混合栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする