サーモデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70170233 品番SK7800DK-W-13
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
触れても熱くない断熱キャップ付き
シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)197 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23〜27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23〜27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
注意
※寒冷地仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする