サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70170249 品番SK181C-S5L17D
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜200 奥行(mm)283 適合場所浴室 機能ワイドシャワー、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー 使用地区一般地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする