激おちくん クエン酸お掃除シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード70170276 品番C00277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

クエン酸パワーでシンクや洗面所まわりの水アカを分解して落とす、除菌率99.9%おそうじ用ウェットシートです。
エンボスの凹凸が汚れを絡めて拭き取りとる、大きくしっかりふける丈夫なお掃除シートです。
クエン酸パワーでシンクや洗面所まわりの水アカを分解して落とします。
浴室の石けんカスや鏡の掃除のおそうじに便利です。99.9%の除菌率! レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。
シート両面使えて、各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

用途シンクや浴室用の蛇口まわりのおそうじに。調理台、レンジまわり、冷蔵庫内外のキッチンの除菌に。トイレの黄ばみ落としに。 成分水・エタノール・クエン酸・除菌剤 材質レーヨン・ポリエステル タイプ超厚シート シリーズクエン酸 枚数20枚 シートサイズ(mm)200×300 液性酸性 アズワン品番64-1226-25 商品タイプ本体
注意
※鉄製品にサビの原因となりますので使用しないでください。
※塩素系の製品(洗浄剤、漂白剤等)とは絶対に使用しないでください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※拭きムラが有る場合は固く絞ったぞうきん等で再度拭き取ってください。
※すべての菌を除菌できるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする