激落ちくん セスキお掃除シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード70170285 品番C00275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用した、セスキ炭酸ソーダ配合のおそうじ用ウェットシートです。
エンボスの凹凸が汚れを絡めて拭き取りとる、大きくしっかりふける丈夫なお掃除シートです。
油汚れ、リビングの手アカ、ヤニ汚れなど水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤は使用しておりません。洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に便利です。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。
シート両面使えて、各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

用途ガスコンロ、IH、レンジまわりの壁等、キッチン周辺の油汚れに。フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。 成分水・エタノール・アルカリ電解水・Ph安定剤・除菌剤・セスキ炭酸ソーダ 材質レーヨン・ポリエステル タイプ超厚シート シリーズ激落ちくん 枚数20枚 シートサイズ(mm)200×300 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-1226-23 商品タイプ本体
注意
※本来は清掃用シートです。用途以外に使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
壁、床、ガラス全ての掃除
株式会社吉田製作所 様

とにかく厚みとたっぷりのしっとり感、生地も良いのでしょうか、他の安いシートに比べて汚れは落ちるし長持ちするし最高です。コスパはこれから改善して頂きましょう

2025-02-14
用途:
事務所掃除
その他業種

手軽に掃除できるので便利です。厚手でしっかり使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする