曜日別特売
ADO-MICRO 12D 1.1 小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー) 70170723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADO-MICRO 12D 1.1 小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー) 70170723
ADO-MICRO 12D 1.1 小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー) 70170723
ADO-MICRO 12D 1.1 小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー) 70170723
ADO-MICRO 12D 1.1 小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D OSG(オーエスジー) 70170723

小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)1.1
全長(mm)65
溝長(mm)18.7
内容量1本注文コード70170723品番ADO-MICRO 12D 1.1
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。
深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。
優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。

用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金溝長(mm)18.7全長(mm)65シャンク径(Φmm)3材質超硬合金(CARBIDE)直径(Φmm)1.1先端角(°)135シャンク長(mm)42.3表面処理IchAdaコーティング先端長(mm)0.2ねじれ角(°)約30メーカー商品コード8732036
注意
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍程度の良質のものをご使用下さい。
※オイルホールの詰まりを防止するため、精密フィルタをご使用下さい。(目安3μm~5μm)
※クーラント圧力は3MPa以上を推奨しますが、ご使用の切削油種・濃度等により吐出が十分でない場合は調整して下さい。
※取付け時の振れ精度は右図の様にボディ円筒部かシャンク端で0.002μm以下を目安にして下さい。
※切りくずが排出されにくい被削材の場合は、適宜ステップ加工を行って下さい。
※マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理にご注意下さい。発火の恐れがあります。

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-MICRO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする