好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
白豚毛 コッピー刷毛#850 10本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
70174318
品番
272626(2インチ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛です。掃除用の他に高粘度塗料用として最適です。
材質(毛)
豚毛
材質
木材・金属
タイプ
水性・油性塗料兼用
サイズ(inch)
2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
205×90×80
メーカー商品コード
815642
毛色
白
形状
平
用途
清掃用、高粘度塗料用、防水塗料
RoHS指令(10物質対応)
対応