WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
Dulike(デュライク) 棚パネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
1×4材2枚用
色
黒
注文コード
70174379
品番
DL-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。
自分好みの収納棚が作れます。
見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。
棚の位置が簡単に変更できます。
用途
収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台
1×4材を設置するパネル。
付属品
固定金具×3、ビス×3
適合
1×4材2枚用
材質
スチール
厚さ(mm)
18
色
黒
棚板間隔(mm)
パネル:約94
縦(mm)
606
横(mm)
192
塗装
エポキシ紛体塗装
アズワン品番
65-1331-29
注意
※この商品は板壁、木の柱にビスで取り付けます。それ以外に取り付けできません。
※背板は厚み11mm以上をご使用ください。棚パネルは板に対して垂直にして、床にきちんと着くようにして取り付けます。
※棚パネルまたは棚板に横からの力を加えないでください。
※荷重は急激にかけないでください。落下や破損の原因になります。
※自立させて倒れそうな場合は、倒れ防止金具の取り付けをおすすめします。
商品説明動画
デュライク
参考になった