WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 防犯補助用品
扉や引出しのカギ!
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
(扉・家具)枠あり
注文コード
70174607
品番
IB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用
扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)
大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
適合
(扉・家具)枠あり
範囲(mm)
(取付)枠板厚 18以上/枠と扉のすきま 10以内
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(受座)
鉄
付属品
ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
用途
開き扉、家具の引出しの施錠
仕様
正面取付用
アズワン品番
65-1331-26
注意
※屋外では使用しないでください。
※受け座を取り付けるビスは最後まで締め付けてください。また、取り付け強度をご確認の上ご使用ください。
※ご使用の際には、施錠時のシリンダーの出っ張り、解錠時の受け座のカドにご注意ください。
※監禁などの犯罪行為において絶対に使用しないでください。
※本製品は盗難防止において絶対的な錠ではございません。万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生しましても一切の保障、弁償はいたしませんので、ご理解の上ご使用ください。
商品説明動画
【 正面 取付用 】扉や引出しのカギ!取り付け方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【 側面 取付用 】扉や引出しのカギ!取り付け方法
参考になった