WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
フランス取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70174625
品番
BH1138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。
家具のカラーに合わせてご使用いただけます。
ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。
用途
引出しの取手
開き戸の取手
高さ(mm)
18
材質
亜鉛ダイカスト
ビスピッチ(mm)
(B)84
色
ツヤ消し黒
サイズ
小
全長A(mm)
90
高さ(C)(mm)
18
付属品
ビス×4
アズワン品番
65-1331-73
取手
取手
注意
※取り付ける棚板の厚みをご確認ください。ビスが突き抜ける場合があります。