STAND BAR4(スタンドバー4)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード70174686 品番AP-3027A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
SPF材に最適な棚受です。
天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。

用途
収納棚、本棚、小物置場など
壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り 適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質ABS樹脂 ホワイト
注意
※耐荷重を超えた使用はしないでください。
※本体に部分的に偏った荷重をかけないでください。
※ぶら下がったり体重がかかるような行為や本来の用途以外に使用しないでください。
※反ったり曲がったりした材、または十分な強度の無い材はご使用にならないでください。
※商品や設置面などに緩みや変形、破損、傾斜、ひび割れなどがないか、定期的に点検してください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。
※本パッケージに表示している製品内容は、商品としての品質範囲内です。本製品を使用した最終製品の機能、性能、安全を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70174686
2024-03-21
用途:
配線モールを1x4材に取り付け廊下の壁掛け
その他業種

廊下の壁に配線モールを取り付けるため、1x4材に配線モールを取り付け、これを壁掛けにするためにこの製品を使用しました。
構造上、1x4材の背面に1cm程度壁との隙間が出来てしまいますが、がっちり固定できています。
問題ありませんし、買って良かったと満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする