寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
包装用布テープ NO.159
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
70174939
品番
NO.159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクトです。
手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。
用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
色
クリーム
基材
布系
粘着剤
ゴム
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
147.1
粘着力(N/25mm)
8.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟、強力
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
注意
※家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。※電気絶縁用には使用しないでください。貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。※保管は直射日光・高温多湿を避けてください。※粘着面に一部黒点が含まれる場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。