PROSTYLE
PROSTYLEの 運搬機器
PROSTYLEの 運搬台車
PROSTYLEの コンテナキャリー
折りたたみコンテナキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70175334
品番
PDZ-M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
耐荷重(kg)
25
質量(kg)
2.4
色
ブラック×イエロー
収納本数(本)
9(2Lペットボトル/容量29L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×340×375
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×275×300
ハンドル高さ(mm)
約940
材質
本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
用途
荷物運搬用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。