耐荷重(kg)30
質量(kg)3.2
色ブラック×レッド
収納本数(本)12(2Lペットボトル/容量43L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×380×420
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×320×340
ハンドル高さ(mm)約980
材質本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
用途荷物運搬用
容量(L)43
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×100×465
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×380×980