シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用配線・ハーネス
バッテリーターミナル(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(ポール)大
注文コード
70175447
品番
BT-01-00001
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピードタイプのバッテリーターミナル
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
739
¥
813
税込
形状
69Dスピード式
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
極性
+(プラス)
適合バッテリー
○○D20〜○○H52(目安)
仕様
(ポール)大