シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用配線・ハーネス
バッテリーターミナル(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(ポール)小
注文コード
70175474
品番
BT-01-00004
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピードタイプのバッテリーターミナル
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
619
¥
681
税込
形状
71Dスピード式
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
極性
-(マイナス)
適合バッテリー
○○B17〜○○B24(目安)
仕様
(ポール)小