LW-02-00006 LEDワークランプ シバタ(フォークリフト) 70175858 LW-02-00006 LEDワークランプ シバタ(フォークリフト) 70175858 LW-02-00006 LEDワークランプ シバタ(フォークリフト) 70175858

LEDワークランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70175858 品番LW-02-00006
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。 定格電圧(V)DC12〜48 全光束(Lm)600 発光色 保護等級IP66 色温度(K)5000〜6500 光度(cd)500 LED使用数(個)5W×2灯 動作温度範囲(℃)-20〜60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする