※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1104004000 NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176409 1104004000 NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176409 1104004000 NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176409 1104004000 NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176409 1104004000 NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176409 1104004000 NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176409

NH 小林式角のみ REC 6.0×8.0mm ノミ・錐セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70176409 品番1104004000
参考基準価格(税別)¥24,360 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、
「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。
やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。
オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。
日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。

適合機種
リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL)
常盤:SERVO-V / VU、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75
宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様REC(長方形) 材質特殊鋼 寸法(mm)6×8
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする