※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1111300000 NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所 70176576 1111300000 NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所 70176576 1111300000 NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所 70176576 1111300000 NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所 70176576 1111300000 NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所 70176576 1111300000 NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所 70176576

NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70176576 品番 1111300000
参考基準価格(税別)¥35,120 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

適合機種
日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH
ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様日立:標準4寸 材質特殊鋼 寸法(mm)30
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする