山田照明
シーリングライト・軒下照明(屋外用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70177163
品番
AD-2601-L
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。
天井直付タイプ。
汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
電圧(V)
AC100
仕様
GX53 LEDユニットフラット形(中角形)
取付方式
工事
配光角度(°)
40
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
ユニット交換型
従来光源
FHT24W相当
調光方式
非調光
消費電力(W)
10.3
適合ランプ
東芝製LDF10LW53C12/1200
質量(kg)
1.8
材質/仕上
本体:アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.7
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
150
光源色
(LED)電球色
光束(Lm)
1120
LED寿命(時間)
40000