シーリングライト・軒下照明(屋外用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70177179 品番AD-2602-L
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。
天井直付タイプ。
汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。

電圧(V)AC100 仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 取付方式工事 配光角度(°)40 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDユニット交換型 従来光源FHT24W相当 調光方式非調光 消費電力(W)10.3 適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200 質量(kg)1.8 材質/仕上本体:アルミ(銀色アルマイト)/カバー:プリズムアクリル(拡散剤入り) エネルギー消費効率(Lm/W)108.7 直径(Φmm)160 高さ(mm)150 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1120 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする