薄型屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70177364 品番 AD-2652-L
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

薄型スパイクスポット。
目立たず景観に溶け込む薄型。
目指したのは”器具の存在を気づかせない”コンパクトさ。
薄さは業界トップクラスの最小33mm。周囲の景観と一体となり、上質な光を演出します。
従来の筒型スポットライトは、樹木などを照らすために角度を上に振ると、どうしても地面から飛び出してしまいます。
薄型スポットライトは電源内蔵灯体を極限まで薄くしたため、地面からの高さを従来の約30%程度の高さにする事ができます。

電圧(V)AC100 耐水性防雨 高さ(mm)200 配光角度(°)25 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 消費電力(W)8.6 長さ(mm)33 幅(mm)106×150 埋め込み深さ(mm)250 質量(kg)1.6 材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/アクリル(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 光源色電球色 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 調光の可否 電源ユニットプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする