山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シーリングライト
シーリングライト・軒下照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
(LED)白色
注文コード
70178493
品番
AD-3253-W
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用シーリングで天井直付タイプ。
汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。
長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
材質/仕上
本体:ADC、電源カバー:アルミ
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
88
高さ(mm)
160
取付方式
工事
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
18.1
電源
内蔵
色温度(K)
4000
光源色
(LED)白色
LED
LED一体型
耐水性
防雨
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
45
調光方式
位相調光
演色指数(Ra)
83