PD-2655-L ペンダントライト 山田照明 70178913

PD-2655-L ペンダントライト 山田照明 70178913
PD-2655-L ペンダントライト 山田照明 70178913

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
取付方式引掛シーリング
内容量1個注文コード70178913品番PD-2655-L
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。
耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。
鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。

長さ(mm)500~1200幅(mm)100材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)質量(kg)0.8高さ(mm)322取付方式引掛シーリング電圧(V)AC100消費電力(W)4.2口金E17色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする