曜日別特売
CD-4325-L シャンデリア 山田照明 70179026

CD-4325-L シャンデリア 山田照明 70179026
CD-4325-L シャンデリア 山田照明 70179026

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)5.5
消費電力(W)46.8
定格光束(Lm)4440
内容量1個注文コード70179026品番CD-4325-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥108,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

北欧テイストを感じさせるレトロモダンなシャンデリア。
ウォールナット仕上げ天然木がアクセントのレトロモダンなシャンデリア。
クロームメッキの曲線アームが、よりモダンテイストを感じさせます。

材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス/天然木(ウォールナット色仕上)質量(kg)5.5高さ(mm)260取付方式取付簡易型電圧(V)100専用消費電力(W)46.8口金E26色温度(K)2700幅(Φmm)680光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.9光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4440調光の可否適用畳数~10畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする