調光・調色ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)2605 配光角度(°)36 エネルギー消費効率(Lm/W)46.1 注文コード70179683 品番DD-3401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,800
この商品は光束・配光角度・エネルギー消費効率など17種類から選べます 他の種類を見る

調光・調色ダウンライト。
専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。
異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。
色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)2.1 電圧(V)100〜242 消費電力(W)56.5 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700〜5000 埋め込み深さ(mm)230 幅(Φmm)168 エネルギー消費効率(Lm/W)46.1 LEDLED一体型 光束(Lm)2605 配光角度(°)36 出しろ(mm)5 調光方式PWM 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光の可否 従来光源FHT42W×2相当 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする