調光・調色ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)1384 配光角度(°)29 エネルギー消費効率(Lm/W)45.3 注文コード70179744 品番DD-3533
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は光束・配光角度・エネルギー消費効率など17種類から選べます 他の種類を見る

調光・調色ダウンライト。
専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。
異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。
色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)1.1 電圧(V)100〜242 消費電力(W)30.5 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700〜5000 埋め込み深さ(mm)125 幅(Φmm)108 エネルギー消費効率(Lm/W)45.3 LEDLED一体型 光束(Lm)1384 配光角度(°)29 出しろ(mm)2 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 従来光源FHT42W相当 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする