ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70180006 品番DD-3455-LL
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開口寸法Φ50。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン40W相当の光量を生み出します。
ディフューザーに特殊カットの樹脂を使い、LEDの光できらめき、美しい光を放ちます。

材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/ディフューザー:アクリル(クリア・一部カット) 質量(kg)0.2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)7.2 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)74 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 LEDLED一体型 光束(Lm)364 配光角度(°)23 出しろ(mm)60 調光方式PWM 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする