ダウンライト ベースアジャスタブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70180024 品番DD-3456-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリット開口20mmから、3方向に光を自由に照射し、シンプルでテクニカルな空間を演出します。
自由に角度を振ることができ、適所に照射できます。

幅(mm)200×55 材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装・一部黒色塗装)/灯具:アルミ(黒色鏡面仕上) 質量(kg)0.6 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.4 電源別置 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.6 LEDLED一体型 光束(Lm)451 埋め込み寸法(mm)45×190 配光角度(°)21 出しろ(mm)1.2 調光方式PWM 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン35W×3相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする