幅(mm)200×55
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装・一部黒色塗装)/灯具:アルミ(黒色鏡面仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100〜242
消費電力(W)11.4
電源別置
定格寿命(時間)40000
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)100
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)45.8
LEDLED一体型
光束(Lm)522
埋め込み寸法(mm)45×190
配光角度(°)21
出しろ(mm)1.2
調光方式PWM
演色指数(Ra)82
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン35W×3相当