横浜ディスプレイミュージアム
カラジュームリーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
70182638
品番
FG-4572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
サイズ
S
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
全長(cm)
35
葉(cm)
15