シーリングライト・和風対応商品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70182815 品番 LD-5316-L
参考基準価格(税別)¥152,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

端正な趣に現代感覚をプラス。
『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。
和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。
トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。
中央から各エッジに伸びる溝が印象的。

取付方式取付簡易型 適合和風対応商品:シーリングライト 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 従来光源白熱160W相当 調光方式非調光 口金E17 適合ランプNo.252BL 質量(kg)4.7 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.8 エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 高さ(mm)230 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1089 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする