取付方式置き型
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
LEDLED電球
従来光源クリプトン40W相当
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
幅(mm)180×180・セード:80
質量(kg)3.7
材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)
点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000
高さ(mm)1400
光源色電球色
光束(Lm)358
調光の可否否