山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の スタンドライト
スタンド用セード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70182989
品番
KF-4088
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな布セード。
シンプルで落ち着きのある色合い。
リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。
オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。
どんなインテリアにも合います。
仕様
スタンド用シェード
適合本体
FI-4145/FI-4146/FI-4147、PI-2561/PI-2562、FD-4163-L/FD-4167-L
材質/仕上
布(オフホワイト)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
セード:340
高さ(mm)
270