シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70183025 品番LD-2942
参考基準価格(税別)¥99,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Square Flat(スクエア フラット)。
パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたままLEDユニットの交換を安全に行えます。
パネルの材質が建材として様々な場所に用いられている発泡樹脂素材なのでインテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただく事もできます。

材質/仕上鋼(白色塗装)/樹脂(白色)/アクリル(クリア+マット) 質量(kg)6.2 取付方式取付簡易型 奥行(mm)94 電圧(V)AC100 消費電力(W)24.8 光源GX53 LEDユニットフラット形 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDユニット交換型 光束(Lm)2152 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDF6-H-GX53/700 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱400W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする